Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=42

  • ERIKS:23549075
Image 1
Ajouter à la liste

38,53 €/ Unitéhors TVA

46,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
110 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
105 mm
Nombre des dents
42
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
110 mm
Dm
70 mm
Dp
105 mm