Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=36

  • ERIKS:23549044
Image 1
Ajouter à la liste

29,08 €/ Unitéhors TVA

35,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
95 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
90 mm
Nombre des dents
36
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
95 mm
Dm
60 mm
Dp
90 mm