Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=33

  • ERIKS:23549026
Image 1
Ajouter à la liste

24,94 €/ Unitéhors TVA

30,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
87.5 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
82.5 mm
Nombre des dents
33
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
87.5 mm
Dm
55 mm
Dp
82.5 mm