Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=31

  • ERIKS:23549014
Image 1
Ajouter à la liste

23,71 €/ Unitéhors TVA

28,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
82.5 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
77.5 mm
Nombre des dents
31
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
82.5 mm
Dm
55 mm
Dp
77.5 mm