21,22 €/ Unitéhors TVA
25,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Diamètre de moyeu | 50 mm |
Prealésage | 14 mm |
Cercle de perçage | 70 mm |
Nombre des dents | 28 |
Largeur de denture | 25 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 14 mm |
De | 75 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 70 mm |