Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=26

  • ERIKS:23548977
Image 1
Ajouter à la liste

19,49 €/ Unitéhors TVA

23,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
70 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
65 mm
Nombre des dents
26
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
70 mm
Dm
50 mm
Dp
65 mm