Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=23

  • ERIKS:23548953
Image 1
Ajouter à la liste

16,38 €/ Unitéhors TVA

19,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
62.5 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
57.5 mm
Nombre des dents
23
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
62.5 mm
Dm
45 mm
Dp
57.5 mm