Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=22

  • ERIKS:23548945
Image 1
Ajouter à la liste

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
60 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
55 mm
Nombre des dents
22
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
60 mm
Dm
45 mm
Dp
55 mm