Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=19

  • ERIKS:23548921
Image 1
Ajouter à la liste

12,51 €/ Unitéhors TVA

15,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
52.5 mm
Diamètre de moyeu
35 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
47.5 mm
Nombre des dents
19
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
52.5 mm
Dm
35 mm
Dp
47.5 mm