Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=12

  • ERIKS:23548865
Image 1
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
35 mm
Diamètre de moyeu
22 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
30 mm
Nombre des dents
12
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
35 mm
Dm
22 mm
Dp
30 mm