Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=57

  • ERIKS:23549140
Image 1
Ajouter à la liste

11,77 €/ Unitéhors TVA

14,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
59 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
57 mm
Nombre des dents
57
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm