Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=56

  • ERIKS:23549136
Image 1
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
58 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
56 mm
Nombre des dents
56
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm