Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=48

  • ERIKS:23549102
Image 1
Ajouter à la liste

9,40 €/ Unitéhors TVA

11,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
48 mm
Nombre des dents
48
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm