Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=38

  • ERIKS:23549052
Image 1
Ajouter à la liste

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
40 mm
Diamètre de moyeu
25 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
38 mm
Nombre des dents
38
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm