Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=34

  • ERIKS:23549029
Image 1
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
36 mm
Diamètre de moyeu
25 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
34 mm
Nombre des dents
34
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm