4,88 €/ Unitéhors TVA
5,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Diamètre de moyeu | 16 mm |
Prealésage | 8 mm |
Cercle de perçage | 20 mm |
Nombre des dents | 20 |
Largeur de denture | 15 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 25 mm |