Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=17

  • ERIKS:23548902
Image 1
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
19 mm
Diamètre de moyeu
14 mm
Prealésage
6 mm
Cercle de perçage
17 mm
Nombre des dents
17
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm