Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1 Z=13

  • ERIKS:23548870
Image 1
Ajouter à la liste

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre de moyeu
10 mm
Prealésage
6 mm
Cercle de perçage
13 mm
Nombre des dents
13
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm