Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=70

  • ERIKS:23549184
Image 1
Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
108 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Prealésage
15 mm
Cercle de perçage
105 mm
Nombre des dents
70
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm