Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=68

  • ERIKS:23549178
Image 1
Ajouter à la liste

27,88 €/ Unitéhors TVA

33,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
105 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
102 mm
Nombre des dents
68
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm