Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=56

  • ERIKS:23549137
Image 1
Ajouter à la liste

21,67 €/ Unitéhors TVA

26,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
87 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
84 mm
Nombre des dents
56
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm