Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=49

  • ERIKS:23549108
Image 1
Ajouter à la liste

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
76.5 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
73.5 mm
Nombre des dents
49
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm