Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=33

  • ERIKS:23549024
Image 1
Ajouter à la liste

10,77 €/ Unitéhors TVA

13,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
52.5 mm
Diamètre de moyeu
35 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
49.5 mm
Nombre des dents
33
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm