Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=27

  • ERIKS:23548983
Image 1
Ajouter à la liste

7,64 €/ Unitéhors TVA

9,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
43.5 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
40.5 mm
Nombre des dents
27
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm