Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=21

  • ERIKS:23548935
Image 1
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
34.5 mm
Diamètre de moyeu
25 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
31.5 mm
Nombre des dents
21
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm