Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=18

  • ERIKS:23548911
Image 1
Ajouter à la liste

5,81 €/ Unitéhors TVA

7,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre de moyeu
20 mm
Prealésage
8 mm
Cercle de perçage
27 mm
Nombre des dents
18
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm