Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 1.5 Z=15

  • ERIKS:23548887
Image 1
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
25.5 mm
Diamètre de moyeu
18 mm
Prealésage
8 mm
Cercle de perçage
22.5 mm
Nombre des dents
15
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm