4,80 €/ Unitéhors TVA
5,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Diamètre extérieur | 22.5 mm |
Diamètre de moyeu | 15 mm |
Prealésage | 8 mm |
Cercle de perçage | 19.5 mm |
Nombre des dents | 13 |
Largeur de denture | 17 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 30 mm |