Eriks

Embrayage SHW 19 acier avec embout à souder 26,9x2,3

  • ERIKS:13354709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,80 €/ Unitéhors TVA

176,42 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHW
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord de souder
Type de raccord à sertir
Raccordement par soudure
Extrémité de raccordement
Extrémités à souder
Dimensions de l'extrémité de raccordement
26,9x1,6 (23,7)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi