Eriks

Embrayage SHTC Pillar 10 SS avec Tri-Clamp 34 inw 14

  • ERIKS:13627780
Image 1
Ajouter à la liste

195,30 €/ Unitéhors TVA

236,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Extrémité de raccordement
ISO
Dimensions de l'extrémité de raccordement
34,0/ 17,2x1,6 (14,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi