Eriks

Embrayage SHTC 38 Tri-Clamp en acier inoxydable 50.5 interne 35.5

  • ERIKS:13526170
Image 1
Ajouter à la liste

165,55 €/ Unitéhors TVA

200,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 38,1x1,5 (35,1)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi