Eriks

Embrayage SHM 25 acier inoxydable filetage mâle 1" BSPP

  • ERIKS:12934677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi