Eriks

Embrayage Luedecke ACK 34 Pilier en T 19

  • ERIKS:13353263
Image 1
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
EA
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
EA Adjustable
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 42mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi