Eriks

Embouts à tête aplatie PE ronde Ø80mm

  • ERIKS:12730790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour fermeture de tubes ronds des tables, des chaises, armatures etc.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

2,15 €/ Unitéhors TVA

2,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
A
80 mm
B
5 mm
H
17 mm
Épaisseur de paroi
1.5 - 2.0 mm
Couleur
Noir
Profondeur
17 mm
Diamètre extérieur tube
80 mm
Forme
Rond