Eriks

Embouts à tête aplatie PE ronde Ø37mm

  • ERIKS:12730782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour fermeture de tubes ronds des tables, des chaises, armatures etc.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
A
37 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 2.0 mm
Couleur
Noir
Profondeur
16.5 mm
Diamètre extérieur tube
37 mm
Forme
Rond