Eriks

Embouts à tête aplatie PE rectangulaire 80x40mm

  • ERIKS:12730862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes rectangulaires de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes parois.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

2,08 €/ Unitéhors TVA

2,52 €TVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
23.4 mm
Taille du tube
80 x 40 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 3.0 mm
Couleur
Noir