Eriks

Embouts à tête aplatie PE rectangulaire 50x30mm

  • ERIKS:12730855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes rectangulaires de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes parois.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,69 €/ Unitéhors TVA

2,04 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
21 mm
Taille du tube
50x30 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 2.5 mm
Couleur
Noir