Eriks

Embouts à tête aplatie PE rectangulaire 25x10mm

  • ERIKS:12730835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes rectangulaires de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes parois.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

0,76 €/ Unitéhors TVA

0,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
16.7 mm
Taille du tube
25 x 10 mm
Épaisseur de paroi
1.5 - 2.0 mm
Couleur
Noir