Eriks

Embouts à tête aplatie PE carré 50x50mm

  • ERIKS:12730825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes carrés de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes épaisseurs de paroi.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

469 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
19 mm
Taille du tube
50 x 50 mm
Épaisseur de paroi
1.5 - 3.0 mm
Couleur
Noir