Eriks

Embouts à tête aplatie PE carré 45x45mm

  • ERIKS:12730824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes carrés de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes épaisseurs de paroi.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,49 €/ Unitéhors TVA

1,80 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
19 mm
Taille du tube
45 x 45 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 2.5 mm
Couleur
Noir