Eriks

Embouts à tête aplatie PE carré 25x25mm

  • ERIKS:12730817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la fermeture de tubes carrés de chaises, tables, bâtis, etc. Adaptés à différentes épaisseurs de paroi.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,09 €TVA incluse

202 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Taille du tube
25 x 25 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 2.5 mm
Couleur
Noir