Eriks

Embout à tète apatie PE oval 50x20mm

  • ERIKS:12730799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour fermeture de tubes oval des tables, des chaises, armatures etc.

Indication d'utilisation
En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu.
Ajouter à la liste

1,15 €/ Unitéhors TVA

1,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PE
B
3 mm
Taille du tube
50 x 20 mm
Épaisseur de paroi
1.0 - 3.0 mm
Couleur
Noir
Forme
Ovale