Eriks

Embout à niveler HDPE 20x20mm

  • ERIKS:12730878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bouchons réglables en hauteur pour tubes carrés et rectangulaires. Rectangulaire ou carré, noir, avec écrou fileté métallique (galvanisé) pour recevoir la vis de réglage.
Ajouter à la liste

1,28 €/ Unitéhors TVA

1,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
HDPE
h
7 mm
Taille du tube
20 x 20 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M8