637,00 €/ Unitéhors TVA
770,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | 3/123 |
Type | 32534 |
Modèle | Électrovanne à deux voies |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Orifice | 13 mm |
Valeur Kvs | 3.8 m³/h |
Fonction | Normalement fermé (NF) |
Manœuvre | Commande assistée avec piston couplée |
Pression différentielle minimale | 0 bar |
Pression différentielle max. | 40 bar |
Type de bobine | 1802 |
Tension d'alimentation | 24V CA |
Fréquence (valeur) | 50Hz |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Connecteur inclu | Oui |
Puissance | 25 W |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N (CuZn40Pb2) |
Joint | PTFE |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Commande de secours manuelle | Sans |
Antidéflagrant | Non |
Certifié SIL | Non |
Température du fluide | De -196 °C à 80 °C |
Température ambiante | De -40 °C à 40 °C |
DN | DN15 |
G | 1/2" |
H | 115 mm |
H1 | 100 mm |
L | 67 mm |
Poids | 1.1 kg |