Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 952 mm Diamètre intérieur du piston, 30 mm course du piston, 1126 mm Diamètre extérieur, HMVC 190E

  • ERIKS:14588418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19 043,10 €/ Unitéhors TVA

23 042,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
1126 mm
Course de piston
30 mm
Diamètre intérieur de piston
952 mm
Diamètre extérieur de piston
1097 mm