Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 902 mm Diamètre intérieur du piston, 30 mm course du piston, 1075 mm Diamètre extérieur, HMVC 180E

  • ERIKS:14588417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16 712,10 €/ Unitéhors TVA

20 221,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
1075 mm
Course de piston
30 mm
Diamètre intérieur de piston
902 mm
Diamètre extérieur de piston
1043 mm