Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 852 mm Diamètre intérieur du piston, 26 mm course du piston, 1020 mm Diamètre extérieur, HMVC 170E

  • ERIKS:14588416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15 263,10 €/ Unitéhors TVA

18 468,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
1020 mm
Course de piston
26 mm
Diamètre intérieur de piston
852 mm
Diamètre extérieur de piston
990 mm