Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 802 mm Diamètre intérieur du piston, 25 mm course du piston, 965 mm Diamètre extérieur, HMVC 160E

  • ERIKS:14588415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13 814,10 €/ Unitéhors TVA

16 715,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
965 mm
Course de piston
25 mm
Diamètre intérieur de piston
802 mm
Diamètre extérieur de piston
936 mm