Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 752 mm Diamètre intérieur du piston, 25 mm course du piston, 912 mm Diamètre extérieur, HMVC 150E

  • ERIKS:14588414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11 258,10 €/ Unitéhors TVA

13 622,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
912 mm
Course de piston
25 mm
Diamètre intérieur de piston
752 mm
Diamètre extérieur de piston
883 mm