Eriks

Écrous hydrauliques, série HMVC, G1/4 BSP mm, 632 mm Diamètre intérieur du piston, 23 mm course du piston, 782 mm Diamètre extérieur, HMVC 126E

  • ERIKS:14588411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 188,10 €/ Unitéhors TVA

11 117,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HMVC
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
G 1/4 mm
Dimension de filetage
0.25 in
Diamètre extérieur
782 mm
Course de piston
23 mm
Diamètre intérieur de piston
632 mm
Diamètre extérieur de piston
754 mm